曜日別特売
1111-008 キャンバスツールトートバッグ オーミケンシ 06359301

※メイン画像

1111-008 キャンバスツールトートバッグ オーミケンシ 06359301
1111-008 キャンバスツールトートバッグ オーミケンシ 06359301
1111-008 キャンバスツールトートバッグ オーミケンシ 06359301

キャンバスツールトートバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード06359301品番1111-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大容量のトートバッグです。外側に合計6つのポケットがついているので、小物も入れやすく使いやすい仕様です。
買い物用バッグとしても小物がとりやすく便利に使用していただけます。

用途道具の運搬に材質コットン質量(g)250容量(L)約14寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)480×160×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする