曜日別特売
1023 超特大マイクロファイバークロス オーミケンシ 06359337

 

1023 超特大マイクロファイバークロス オーミケンシ 06359337
1023 超特大マイクロファイバークロス オーミケンシ 06359337

超特大マイクロファイバークロス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード06359337品番1023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超特大サイズ、パイル地のマイクロファイバークロスです。
サイズが大きいので広げて一気に水滴や汚れの拭き取りが可能です。

用途洗車用、水分・油分・汚れの拭き取りに質量(g)約435入数(枚)1枚混率(%)ポリエステル80、ナイロン20寸法(cm)約75×200危険物の類別非危険物生地の種類マイクロファイバー
注意
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※汚れを落とす力が強いので、強く擦り過ぎるとものを傷つけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※火気付近での使用また放置はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 吸水が最高

この製品は、どこのメーカーのファイバークロスよりも吸水力が強くとても使用しやすいです。再度購入したいと思います。

2025-07-12
用途: 大きい

思っていたよりも大きくて、使い勝手が最高です。値段も他よりも安くコスパも最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする