※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
NC1V-3111シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06359447
品番
NC1V-3111-5AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
62
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
定格遮断容量(kA)
2.5
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
5
動作特性
低速
保護方式
流体電磁引外し方式/電磁引外し方式