10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836

10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836
10392 クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ 坂源 06359836

クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ピンク注文コード06359836品番10392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・フラワーアレンジメントに最適なクラフト鋏です。
リボンやビニール、造花のワイヤーが切れる。ミニクリエーションの派生型です。
柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。
軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。
クラフト用の刃付けになっておりますので、生花には使わないようにお願いいたします。

付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)ピンク質量(g)62幅(cm)9長さ(cm)16.5材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)炭素鋼SK5
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする