曜日別特売
BR533 化繊ほうき 混穂長柄 アズマ工業 06360606

BR533 化繊ほうき 混穂長柄 アズマ工業 06360606
BR533 化繊ほうき 混穂長柄 アズマ工業 06360606
BR533 化繊ほうき 混穂長柄 アズマ工業 06360606
BR533 化繊ほうき 混穂長柄 アズマ工業 06360606

化繊ほうき 混穂長柄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷特別運賃11日以内出荷とは
内容量1個注文コード06360606品番BR533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

駐車場や排水溝の砂利から落ち葉までゴミまで掃ける、コシがある穂。
化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。
穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。

材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×1250×27繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする