京セラ
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.03
0.2
材質
KW10
PR930
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06360977
品番
VNBR0420-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,950
仕様
●寸法LBB(mm):2.7●寸法WF2(mm):0.5
寸法H(mm)
3.66
適合ホルダ
SVNR...-12N・ SVNSR-12-20N・S...-SVNR12N・ S...-SVNR12SN
角度θ(°)
23
寸法LF(mm)
39.8
コーナー数
1
寸法WF(mm)
3.5
寸法LU(mm)
20
寸法DMIN(mm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。