カイスイマレン
ジャンボタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
06369991
品番
710S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
FRP製ですから、対候性、耐アルカリ性に非常に優れていますので薬品を入れても大丈夫です。
中に入る物の色に影響を与えない内壁色白を採用。
補強リブの採用。
フォークリフトでの作業を簡単にする脚部の採用。
容量(L)
約710
材質
FRP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×970×710
色
ホワイト・グレー
質量(kg)
25
脚間隔(mm)
900
耐熱温度(℃)
80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×850×600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,700
/
税込
¥
33,770
沖縄地方
数量1につき
¥
30,700
/
税込
¥
33,770
離島
数量1につき
¥
30,700
/
税込
¥
33,770
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06369991
710S
06370007
710T(本体)
ジャンボタンク Tシリーズ
カイスイマレン
1台
¥
129,800
税込
¥142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です