曜日別特売
RA3816 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06376666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA3816 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06376666
RA3816 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06376666

アルミ製ローラーコンベヤ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)200
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)50
内容量1台注文コード06376666品番RA3816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。

機長L(mm)1500ローラ幅W(mm)200ローラ強度(kg)72コンベヤ質量目安(kg)16.9(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)50ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)ローラ・軸付質量目安(g)175フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67ローラー・軸付質量目安(g)175
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,750/税込7,425
沖縄地方数量1につき6,450/税込7,095
離島数量1につき9,300/税込10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06376955
2024-02-07
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

これまで重量物の運搬作業で大変な思いをしていましたが、ローラーコンベアを使用することで楽に作業することができました。
こちらの商品はアルミ製なので使用する場所までのローラーコンベアを待っていくのも苦になりませんのでおすすめです

対象商品 : 06377016
2020-11-07
用途: 敷居を超えて玄米袋を搬入する際使用
農事企業 エコファーム田村農・林・水産業

腰を痛めてしまい、軽トラから納屋に移したり、その逆に精米済み米袋の搬出に際して、納屋の敷居が台車泣かせで、手持ちで搬出入してましが、ローラコンベアで軽々作業しています。
アルミ製のおかげで、自重が16Kg程度と軽く、セット等でも玄米袋の31Kgの半分ですので楽をしています。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする