曜日別特売
NH1S-1121-30AD NH1S-1121シリーズ IDEC(和泉電気) 06377008

NH1S-1121シリーズ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)30動作特性中速形(AD特性)注文コード06377008品番NH1S-1121-30AD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
保護方式流体電磁引外し方式極数1定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形(AD特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする