タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)75ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)47コンベヤ質量目安(kg)16.4(3000L・75Pの時)ローラ・軸付質量目安(g)300フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67ローラー・軸付質量目安(g)240