IDEC(和泉電気)
NH1S-2100シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
0.5
動作特性
高速形(BA特性)
注文コード
06377762
品番
NH1S-2100-0.5BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
が
174
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
0.5
動作特性
高速形(BA特性)
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式