マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
100
100
200
300
400
500
ローラ間隔P(mm)
100
100
50
75
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06378224
品番
R-3812P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
一般的ローラーコンベヤ。
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
カーブ内R(mm)
900
ローラ幅W(mm)
100
ローラ間隔P(mm)
100
コンベア機高H(mm)
67
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
材質(ローラー部)
スチール
タイプ
カーブコンベヤ
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
コンベヤ角度θ(°)
90
ローラ強度(kg)
144
コンベヤ質量目安(kg)
21.0(3000L・75Pの時)
ローラー・軸付質量目安(g)
210
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。