R-3812P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06378251

R-3812P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06378251
R-3812P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06378251

スチール製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)200
ローラ間隔P(mm)100
内容量1台注文コード06378251品番R-3812P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一般的ローラーコンベヤ。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3カーブ内R(mm)900ローラ幅W(mm)200ローラ間隔P(mm)100コンベア機高H(mm)67ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールタイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)スチールコンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)144コンベヤ質量目安(kg)26.7(3000L・75Pの時)ローラー・軸付質量目安(g)340
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする