曜日別特売

スチール製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
機長L(mm)1000
ローラ間隔P(mm)100
内容量1台注文コード06378976品番R-4814P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一般的ローラーコンベヤ。

機長L(mm)1000ローラ幅W(mm)100ローラ間隔P(mm)100ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする