R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380315
R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380315
R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380315
R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380315

スチール製ローラーコンベヤ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)200
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)150
内容量1台注文コード06380315品番R-5714P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般的ローラーコンベヤ。

機長L(mm)1500ローラ幅W(mm)200ローラ強度(kg)210コンベヤ質量目安(kg)33.4(3000L・100Pの時)ローラ間隔P(mm)150ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラー・軸付質量目安(g)570
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,750/税込7,425
沖縄地方数量1につき6,450/税込7,095
離島数量1につき9,300/税込10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06380315
2014-08-15
用途: 鉄材切断加工の台

スムーズな動きで助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06380342
2013-11-06
用途: ゴールドリフターと組み合わせて重量物の移動に使います。

作業場でアルミ、スチール、ステンレス、と用途に応じ使い分けをしますが、細かく注文できるので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする