IDEC(和泉電気)
NH1S-26-7シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
動作特性
高速形(BA特性)
中速形(AA特性)
高速形(BA特性)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06380867
品番
NH1S-26-7.5BA100
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
動作特性
高速形(BA特性)
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
7.5
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式