曜日別特売
JR-2015B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06381672

JR-2015B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06381672
JR-2015B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06381672

プラスチック製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
機長L(mm)2000
ローラ間隔P(mm)30
内容量1台注文コード06381672品番JR-2015B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

機長L(mm)2000ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)11.5コンベヤ質量目安(kg)3.8(2000Lの時)ローラ間隔P(mm)30ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5ローラー・軸付質量目安(g)33
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,400/税込9,240
沖縄地方数量1につき8,250/税込9,075
離島数量1につき13,050/税込14,355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする