- ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料 06382945

商品写真

- ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料 06382945
- ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料 06382945

ルーフガード(骨材入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調シルバーグレー
内容量1缶注文コード06382945品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。
「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。
水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。
各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。
塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。
1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。
「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。

用途
防水用保護美装塗料
適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ質量(kg)18希釈剤使用場所屋外色調シルバーグレー希釈0~2.7kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする