伊勢藤
マグケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
L
XL
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06383119
品番
I-589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
質量(g)
316
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×105×156