曜日別特売
I-585 マグケット 伊勢藤 06383128

I-585 マグケット 伊勢藤 06383128
I-585 マグケット 伊勢藤 06383128
I-585 マグケット 伊勢藤 06383128
I-585 マグケット 伊勢藤 06383128
I-585 マグケット 伊勢藤 06383128
I-585 マグケット 伊勢藤 06383128

マグケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード06383128品番I-585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ポリプロピレンサイズXL質量(g)400耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする