曜日別特売
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451

PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451
PCB-CR 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP 06383451

密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
レッド
レッド
クリア
マットクリア
ホワイト
ブラック
ブルー
イエロー
グリーン
オレンジ
バイオレット
マゼンタ
ゴールド
シルバー
ファインシルバー
キャンディーレッド
キャンディーブルー
キャンディーイエロー
キャンディーグリーン
キャンディーオレンジ
ネオングリーン
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオンピンク
ネオンレッド
グレー
ライトグリーン
ライトブルー
ライトイエロー
ライトピンク
ピンク
パープル
ブライトレッド
ガンメタ
ブロンズ
オレンジメタ
ブルーメタ
レッドメタ
イエローメタ
グリーンメタ
パープルメタ
ピンクメタ
キャンディーパープル
キャンディーピンク
ゴールドパール
ブルーパール
グリーンパール
ホワイトパール
パープルパール
レッドパール
マイクロステラ
内容量1本注文コード06383451品番PCB-CR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。
50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。
SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ
◆クリアー 2色
◆ソリッドカラー 17色
◆メタリックカラー 12色
◆キャンディーカラー7色
◆パールカラー6色
◆レインボーホログラムカラー 1色
◆ネオンカラー 5色
計50色 各50g

レッド内容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06383417
2026-02-26
用途: RCボディの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

食い付きも良く柔軟性があり塗膜が強いです。ただ独特の匂いがありますので作業環境を選びますが物は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする