曜日別特売
PCBC SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UP 06383679

PCBC SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UP 06383679
PCBC SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UP 06383679
PCBC SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UP 06383679

SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06383679品番PCBC
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

マルチ対応PC(ポリカーボネート)専用クリーナーです。
製造時に使用される離型剤、油分や汚れを除去し塗料やマスキング
デカールの密着を向上させます。
塗装前にパーツに吹き付けることで静電気を除去しホコリの付着を
軽減させることが可能です。マスキングミスによる塗料のはみ出し
除去に使用する修正液、ペイントリムーバーとして塗装した
乾燥後の塗膜を剥離する為のペイントリムーバー等。
PCにダメージを与えることなく使用可能です。

用途
RC ラジコン ポリカボディーにお使いいただける専用クリーナーです。
内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※必ず取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする