※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
NH1V-1500シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06384778
品番
NH1V-1500-DC24
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式