曜日別特売
MMSTGN 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン 06387748

MMSTGN 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン 06387748
MMSTGN 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン 06387748
MMSTGN 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン 06387748
MMSTGN 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン 06387748
MMSTGN 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン 06387748

霧発生モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06387748品番MMSTGN
参考基準価格(税別)¥2,163販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。

セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする