曜日別特売
AD1607-1KF1 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイ 06387861

AD1607-1KF1 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイ 06387861
AD1607-1KF1 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイ 06387861
AD1607-1KF1 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイ 06387861

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台公称値(kg)1材質(ケース)プラスチック注文コード06387861品番AD1607-1KF1 (1Kg)
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。付属品プラスチックケース材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種材質(ケース)プラスチック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×77精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応公称値(kg)1
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする