PP1050 サイドファスナーSCXワンピース[CL100] ゴールドウイン 06388112

PP1050 サイドファスナーSCXワンピース[CL100] ゴールドウイン 06388112
PP1050 サイドファスナーSCXワンピース[CL100] ゴールドウイン 06388112

サイドファスナーSCXワンピース[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード06388112品番PP1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。

サイズS仕様サイドファスナー、足裾口ゴム絞り、2重袖。TGK品番285-25-01-01材質SCXポリエステル100%清浄度クラス1~100対応ヒップ(cm)84~94適応身長(cm)153~160適応胴囲(cm)58~68適応胸囲(cm)78~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする