曜日別特売

NH1Y-1100シリーズ

(2件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)0.5動作特性中速形(AA特性)端子形状(主端子)タブ250形端子注文コード06388506品番NH1Y-1100-0.5AA
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)0.5動作特性中速形(AA特性)取付方式スナップイン取付け端子形状(主端子)タブ250形端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: メンテナンス

シンダワのウエルダー EGW151MSの100vの電源が取れなくなった修理で
部品探してました、同型部品がたくさん有る中、検索中同じ形で
部品購入したレビューを発見しました
コレだと思い同じ部品を選択させてもらいました
故障前と変わらず利用出来るようになり
とても、満足しています
レビュー投稿の方ありがとうございました

対象商品 : 06389066
2023-12-18
用途: 新ダイワ EGW151MSのブレーカースイッチの交換用
曽我鉄工所製造業

新ダイワ EGW151MSのブレーカースイツチが接触不良を起こしていたので交換用として購入しました。
古い溶接機&発電機の部品でしたので、部品の調達は不可能かと思っていましたが、汎用品で現在でも入手可能で助かりました。
モノタロウ様ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする