ゴールドウイン
IVフード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
白
白
青
サイズ
L
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06388541
品番
PA1471
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プリータⅣ素材を使用したフード。
バイオクリーンルームのグレードC以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色
白
サイズ
L
TGK品番
285-25-05-16
材質
プリータⅣ(ポリエステル100%)
質量(g)
60
清浄度
クラス10000対応
標準頭囲(cm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応