曜日別特売
PP5703 テクノミドラーパンツ[CL100] ゴールドウイン 06388681

テクノミドラーパンツ[CL100]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード06388681品番PP5703
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。

サイズLL材質フレシール(ポリエステル100%)身長(cm)174~181ウエスト(cm)81~89清浄度クラス1~100対応ヒップ(cm)96~104RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする