曜日別特売
EL-LRD4500WW/W41HTN LED一体型建築化照明器具 三菱電機 06389358

EL-LRD4500WW/W41HTN LED一体型建築化照明器具 三菱電機 06389358
EL-LRD4500WW/W41HTN LED一体型建築化照明器具 三菱電機 06389358

LED一体型建築化照明器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード06389358品番EL-LRD4500WW/W41HTN
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

L1200タイプ 本体白色
配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー
段調光機能標準搭載
平均演色評価数(Ra)83
温白色(3500K)

定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色温白色(3500K)定格光束(Lm)4480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする