EL-S13011N/HAHTN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機 06389681

EL-S13011N/HAHTN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機 06389681
EL-S13011N/HAHTN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機 06389681

LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
定格消費電力(W)74.2(200V時)
定格光束(Lm)12500
内容量1台注文コード06389681品番EL-S13011N/HAHTN
参考基準価格(税別)¥228,900販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

段調光機能で節電、明るさ制御が可能
重耐塩仕様
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)

定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)74.2(200V時)平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4(200V時)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色明るさクラス1300(水銀ランプ400形器具相当)定格光束(Lm)12500電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする