RW-10H ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKY 06389830

※寸法図

ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06389830品番RW-10H
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。
・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。
・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。
・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。

高さ(mm)(天井までの高さ)370最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58長さ外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:820材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
注意
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。
※・ハイゼットカーゴ「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※・サンバーバン 「VCターボ」「VC」は 成形天井のため取付できません
※・ピクシスバン「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※「成形天井」とは天井が内張りとなり 荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※ビジネスパック等の特別仕様により「後席乗降グリップ」が装着されている場合は グリップを取外す必要があります
※デッキバンは取付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする