曜日別特売
RW-14E ロッキープラス ワークツールシリーズ メッシュネット ROCKY 06390006

※寸法図

ロッキープラス ワークツールシリーズ メッシュネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード06390006品番RW-14E
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ロッキープラスのエブリィバン/NV100クリッパー等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-14Eです。
・メッシュネットを取付けることで、小物や仕事道具を掛け収納できます。
・リア窓下のサイドパネルのファスナー穴を利用して固定するので、穴あけ加工は不要です。

材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種エブリィバン:(型式)DA17V系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー:(型式)DR17V系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン:(型式)DG17V系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン:(型式)DS17V系 (タイプ)ハイルーフ材質(ネット)スチール塗装
注意
※本商品にフックは入ってません。
※標準装備で後席に「アシストグリップ」が装着されている場合は取外す必要があります。
※ワゴン車は取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする