積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)215~570テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)1070車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 130×65幅、(ロード)80×38幅質量(kg)70材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタンタイプ標準型フォーク式ペダル回数50車体質量(kg)70ロードセンター(mm)300ペダル回数(無負荷時)16全長E(mm)1060全幅F(mm)605全高G(mm)1315フォーク長D(mm)650フォークスライド外幅C(mm)215~570ロードホイール(外径Φ×幅I)(mm)ウレタン80×38ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65