※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06390880品番APG-RS3-PN-B-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。
シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。
スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。
スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。
スクリーンの長さは任意の設定が可能です。
Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。