※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06391725
品番
413S-UB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪径D(Φmm)
65
取付高H(mm)
85
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
70
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439S-UB65
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
29
旋回半径(mm)
69
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06391725
413S-UB65
02213163
413S-UB65
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
1,398
税込
¥1,538