※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)積載荷重(t)最大1.5/セット
全長(mm)3620
全高(mm)153
内容量1セット(2枚)注文コード06392942品番SBA-360-30-1.5
参考基準価格(税別)¥249,500販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。