IDEC(和泉電気)
NRAN1100シリーズ
(2件のレビュー)
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
0.3
動作特性
低速形(MD特性)
注文コード
06395348
品番
NRAN1100-0.3AMD
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
が
159
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
0.3
動作特性
低速形(MD特性)
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式