曜日別特売

NRAN1100シリーズ

(2件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)0.75動作特性中速形(AD特性)注文コード06395375品番NRAN1100-0.75AAD
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
定格電流(A)0.75動作特性中速形(AD特性)極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06395427
2019-02-11
用途: 機材のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

良いが納入までに間がありすぎ・サイズを入れてほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06395436
2016-11-25
用途: 研究としてのロボット製作に使用
株式会社コンブラヴーラ

企画上,この部品が必要でした.予定より納期が早かったので大変助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする