曜日別特売
HP-Y 3TON 引張クランプ 三木ネツレン 06397937

HP-Y 3TON 引張クランプ 三木ネツレン 06397937
HP-Y 3TON 引張クランプ 三木ネツレン 06397937

引張クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1台注文コード06397937品番HP-Y 3TON
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。

使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40質量(kg)6.9寸法L(mm)40寸法H(mm)156寸法A(mm)340寸法F(mm)50寸法D(mm)65寸法B(mm)140寸法C(mm)48寸法I(mm)50寸法J(mm)80寸法C1(mm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする