FL-V 3TON 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン 06398016

FL-V 3TON 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン 06398016
FL-V 3TON 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン 06398016

無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)20~50
内容量1台注文コード06398016品番FL-V 3TON
参考基準価格(税別)¥223,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。
ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。

使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)20~50質量(kg)19寸法H(mm)250寸法A(mm)520寸法F(mm)66寸法D(mm)135寸法E(mm)107寸法B(mm)303寸法C(mm)75寸法M(mm)62寸法I(mm)70寸法J(mm)118寸法G(mm)87二面幅S(mm)19寸法D0(mm)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする