※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ HM90 AXCR-P
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
2
0.4
0.8
2
3
3.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399827
品番
HM90AXCR150520R-P IC28
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
トラスコ品番
338-6724
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
14
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
2
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。