曜日別特売
XND1007SCKRY9 高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3500K 銀 Panasonic(パナソニック) 06402631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3500K 銀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06402631品番XND1007SCKRY9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【本体】NDN28067SK+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ

仕様●器具光束:780lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:96.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.081A●入力電流(200V時):0.044A●入力電流(242V時):0.039A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする