曜日別特売
XND1079WLLE9 ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 06408206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3000K 白

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード06408206品番XND1079WLLE9
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ

仕様●器具光束:990lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:141.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする