FF FW D63-22-09-C カッタ イスカル 06408771

カッタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
有効径(Φmm)63
外径(Φmm)20
内容量1個注文コード06408771品番FF FW D63-22-09-C
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
トラスコ品番623-1811種類シュリンクイン ER32コレットホルダ外径(Φmm)20有効径(Φmm)63取付径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする