イスカル
ソリッドボールエンドミル EB-A-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
1.6
3
4
5
6
10
シャンク径(Φmm)
10
3
6
4
5
10
ボール半径R(mm)
5
0.8
1.5
2
2.5
3
5
全長(mm)
72
38
57
50
72
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06411903
品番
EB100A13-3C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
刃長(mm)
13
全長(mm)
72
刃数
3
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5