イスカル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
10
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
22
12
14
16
20
22
25
32
38
全長(mm)
72
57
63
72
83
92
104
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06414581
品番
ECA100B22-2C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
全長(mm)
72
刃数
2
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
材質
IC08