曜日別特売

NRAS3100シリーズ

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)1動作特性高速形(BA特性)注文コード06416025品番NRAS3100-1ABA/WP
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性高速形(BA特性)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06416068
2018-05-23
用途: 制御装置など
スズデンコー

旧タイプ又は今までに製作された制御機器に使用されている部品なので形状の関係仕方ない 価格もメーカーの好き放題 今ならば安くてもっと良いものがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする