IDEC(和泉電気)
NRBM1100シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・動作特性
が
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
20
動作特性
中速形(AD特性)
注文コード
06417635
品番
NRBM1100-20AAD
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
定格電流(A)
20
動作特性
中速形(AD特性)
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式