曜日別特売
NRBM1111F-20AAA NRBM1111シリーズ IDEC(和泉電気) 06418755

NRBM1111シリーズNRBM1111F-20AAA

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は定格電流・動作特性が51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
20
動作特性
中速形(AA特性)
注文コード
06418755
品番
NRBM1111F-20AAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
定格電流(A)
20
動作特性
中速形(AA特性)
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする